曜日別特売

内径用ホルダ SIR

内径用ホルダ SIR - タンガロイ
寸法GAMP(°)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法DMIN(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法WF(mm)
寸法LF(mm)
寸法LH(mm)
寸法H(mm)
油穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70767857SIR0005H066.4124.31001211なし
13,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767866SIR0005H06CB超硬6.464.3100255あり
49,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767875SIR0007K088165.31251815なし
13,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767884SIR0007K08CB超硬7.885.3125307あり
58,300
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする