曜日別特売

ゴールド3Dラバーメダル アニマルフレンズ

ゴールド3Dラバーメダル アニマルフレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]ゴールド3Dラバーメダル アニマルフレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]ゴールド3Dラバーメダル アニマルフレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]ゴールド3Dラバーメダル アニマルフレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]

ゴールド&ラバーで豪華なメダル
材質:ABS,PVC。サイズ:本体:約Φ95×厚み約11mm、リボンの長さ:800mm

用途運動会・競技会の表彰やイベントの記念品やワークショップに。材質ABS、PVC長さ(mm)リボン:800ゴールド寸法(Φ×mm)本体:約95×厚み約11形態包装:OPP袋入内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707477946957
オープン
428
471(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする