曜日別特売

ソフトサテンロングハッピ袖付(ハチマキ付)

ソフトサテンロングハッピ袖付(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ袖付(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ袖付(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ袖付(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ袖付(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ袖付(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ袖付(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ袖付(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

ソフトサテンロングハッピの袖付が登場
やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピの袖付です。サテン製なので、光沢のあるきれいな色のハッピです。応援や演舞などに最適です
材質:ポリエステル。セット内容:本体×1、ハチマキ×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7074865914558黒(襟赤)1170×900、ハチマキ:45×1400
オープン
882
970(税込)
当日出荷
70748677145601360×1100、ハチマキ:45×1700
オープン
1,019
1,121(税込)
当日出荷
7074868614561黒(襟赤)1360×1100、ハチマキ:45×1700
オープン
1,019
1,121(税込)
4日以内出荷
返品不可
70748634145561170×900、ハチマキ:45×1400
1,050
取扱い終了
返品不可
70748643145571170×900、ハチマキ:45×1400
オープン
取扱い終了
返品不可
70748668145591360×1100、ハチマキ:45×1700
1,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする