アーテック[学校教材・教育玩具]
衣装ベース動物の耳 黒
いろいろな動物の耳が簡単にできる
材質:耳:不織布,カチューシャ:ABS。サイズ:耳:約100×95mm、カチューシャ:120×135×14mm。セット内容:本体×1
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
耳:不織布、カチューシャ:ABS
寸法(mm)
耳:約100×95、カチューシャ:120×135×14
色
黒
形態
包装:PP袋入
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70748713
14564
オープン
¥
237
¥
261
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください