曜日別特売

ソフトサテンズボン(裾絞り付) 青

ソフトサテンズボン(裾絞り付) 青 - アーテック[学校教材・教育玩具]

材質:ポリエステル。サイズ:丈920mm、胴まわり550~1000mm、股下650mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。材質ポリエステル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
丈(mm)
胴回り(mm)
股下(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7074885314579920550~100065M
オープン
528
581(税込)
3日以内出荷
返品不可
7074886914580650450~84040J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7074886914580531508171451614580 ソフトサテンズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 53150817ソフトサテンズボンアーテック[学校教材・教育玩具]1枚
437
税込481
裾絞りなしです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする