アーテック[学校教材・教育玩具]
カラーライト手袋
通気性が良く快適伸縮性のあるカラフルな手袋です。(2個組)
材質:ポリエステル。サイズ:約110×158mm。セット内容:本体×1
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約110×158
形態
包装:包装なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70749027
14596
赤
オープン
¥
110
¥
121
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70749036
14597
青
オープン
¥
110
¥
121
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70749045
14598
黄
オープン
¥
110
¥
121
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70749054
14599
緑
オープン
¥
110
¥
121
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった