アーテック[学校教材・教育玩具]
ヒラヒラハンドフリーポンポン
従来の150%のボリュームで10cm長い房
房の凹凸が光を反射キラキラ光る
材質:本体:PET
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
材質
本体:PET
寸法(mm)
ソフトゴム:60、房:約250
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70749097
14607
レッドシルバー
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
当日出荷
70749106
14608
ブルーシルバー
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70749115
14609
ゴールドシルバー
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70749124
14610
グリーンシルバー
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70749133
14611
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった