曜日別特売

キラキラハット(子供用)

キラキラハット(子供用) - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラハット(子供用) - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラハット(子供用) - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラハット(子供用) - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラハット(子供用) - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラハット(子供用) - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラハット(子供用) - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラハット(子供用) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

キラキラ目立つおしゃれな帽子
材質:ポリエステル。セット内容:本体×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体×1材質ポリエステル寸法(mm)約210×270×100形態包装:無頭囲(cm)約54内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7074924614635
オープン
382
420(税込)
当日出荷
7074925514636
オープン
382
420(税込)
当日出荷
7074926414637
オープン
382
420(税込)
当日出荷
7074927314638
オープン
382
420(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70749246
2023-12-14
用途: 余興
その他業種

頭のサイズは小さいほうですが、帽子は子供用でしょうか?小さくて使えません。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする