曜日別特売

フィットはちまき

フィットはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]フィットはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]フィットはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]フィットはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]フィットはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]フィットはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]フィットはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]フィットはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]

伸縮性のある素材だから頭にしっかりフィットしてずれにくい
吸水速乾汗をかいてもべたつかない
材質:ナイロンとポリウレタン。サイズ:幅約40mm×1m

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質ナイロン80%、ポリウレタン20%幅(mm)約40長さ(m)1形態包装:PP袋入内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7074931614649水色
オープン
128
141(税込)
当日出荷
7074932514650黄緑
オープン
128
141(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする