曜日別特売

ソフトサテンマント・スカート ストレート

ソフトサテンマント・スカート ストレート - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンマント・スカート ストレート - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンマント・スカート ストレート - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンマント・スカート ストレート - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンマント・スカート ストレート - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンマント・スカート ストレート - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンマント・スカート ストレート - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンマント・スカート ストレート - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

マントにもスカートにもなる、サテン生地の衣装ベース
マントにもスカートにもなる便利な衣装ベースです。幼児から大人まで使えるフリーサイズです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます演技やダンスなどの衣装にサテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。
材質:ポリエステル。サイズ:丈:580mm、胴回り:420~1000mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体×1材質ポリエステルサイズフリー(幼児~大人まで使えます)形態包装:PP袋入内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7074941314662
オープン
446
491(税込)
当日出荷
7074942914663
オープン
446
491(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
7074943814664
オープン
446
491(税込)
当日出荷
7074944714665
オープン
446
491(税込)
当日出荷
7074945614666
オープン
446
491(税込)
当日出荷
7074946514667
オープン
446
491(税込)
当日出荷
7074947414668
オープン
446
491(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70749413
2023-05-14
用途: 子どもの衣装作り
その他業種

迅速にご対応いただき本当にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする