アーテック[学校教材・教育玩具]
水耕栽培ユニット 容器のみ
セット内容
水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2
材質
容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU
寸法(mm)
組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25
形態
包装:化粧箱
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70750874
81113
オープン
¥
546
¥
601
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください