曜日別特売

フォーミュラ スーパー 20W-50 SL/CG-4

フォーミュラ スーパー 20W-50 SL/CG-4 - LIQUI MOLYフォーミュラ スーパー 20W-50 SL/CG-4 - LIQUI MOLYフォーミュラ スーパー 20W-50 SL/CG-4 - LIQUI MOLY

特に旧車に適したミネラルベースのエンジンオイル。
耐摩耗特性に優れ油膜強度を保ち蒸発による損失を防ぎます。
スラッジの形成を防ぎ、良好なクリーニングを実現します。旧車向け

用途旧車向けベースオイル鉱物油APISLACEAA3/B4/E2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
SAE
適合車
適合
危険物の数量
危険物の性状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
7076829514441本(1L)20W-50ガソリン・ディーゼル用【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Allison C4、MIL規格 MIL-L2104E、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB228.3、Caterpillar TO-2、MAN MAN2711000mL非水溶性
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
2026
0629日まで
7076830414451本(5L)20W-50ガソリン・ディーゼル用【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Allison C4、MIL規格 MIL-L2104E、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB228.3、Caterpillar TO-2、MAN MAN2715000mL非水溶性
9,900
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
-
66438341211811本(1L)20W50-主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド):Mercedes-Benz : MB228.3 , Caterpillar : TO-2 , MAN : MAN 271、主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得):Allison : C4 , MIL規格 : MIL-L 2104E1000mL水溶性
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
7076831314521本(20L)20W-50ガソリン・ディーゼル用【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Allison C4、MIL規格 MIL-L2104E、(LIQUI MOLYレコメンド)Caterpillar TO-2、MAN MAN271、Mercedes-Benz MB228.320000mL非水溶性
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする