ハイドロリックリフターアディティブ

ハイドロリックリフターアディティブ - LIQUI MOLY

油圧タペットノイズを低減させる添加剤。
オイル回路の潤滑穴やダクトを洗浄し油圧タペットの動作を最適にします。
油圧タペットの異音を削減
バルブの穴をクリーニングし、オイルの潤滑特性を改善
すべてのガソリンおよびディーゼルエンジン用のオイル添加剤として使用可能
ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能

使用方法
最大6リットルまでのオイル量に対し本製品1本(300ml)を注入してください。注入後、エンジンを暖気してください。
効果を持続させるためオイル交換ごとに使用することをお薦めします。
オイル量が3リットル未満の場合には注入量を減らしてご使用ください。
オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。
用途エンジンオイル添加剤(タペットノイズ低減)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707690132770
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LIQUI MOLY エンジン添加剤 - 使わないよ!!なんって言ってあなた!チョッと待って!!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする