ガソリンスタビライザー

ガソリンスタビライザー - LIQUI MOLY
(1件のレビュー)

ガソリンの劣化を防止する添加剤。
酸化によるガソリンタンクの腐食や、経年変化により発生するヘドロの様な物質からガソリンを保護します。
クラシックカー、芝刈機、発電機など長期間に渡り使用しないガソリン燃料に対して有効で、効果は約1年間持続します。
ガソリンの酸化・劣化防止
燃料システムの腐食防止

使用方法
5リットルのガソリンに対し本製品25mlを注入してください(ボトルで計量可能)。
エンジンまたは車両を停止・保管する前に、本製品を適切な割合で加えたガソリンで約10分間エンジンをかけてください。
用途ガソリン添加剤(ガソリン劣化防止剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707690835107
3,200
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LIQUI MOLY エンジン添加剤 - 使わないよ!!なんって言ってあなた!チョッと待って!!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70769083
2023-06-20
用途: 機械のメンテナンス時
帰一接骨院医療・福祉・介護関連業

除雪機に使用長期間に渡り使用しないガソリン燃料に対して有効で、効果は約1年間持続しますえお信じて購入

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする