曜日別特売

バッテリークランプグリーススプレー

バッテリークランプグリーススプレー - LIQUI MOLY

バッテリー端子の腐食防止用グリーススプレー。
バッテリー交換時などに使用することで、バッテリー端子や電気接続プラグ、コネクタ部の腐食や酸化、硫化を防止します。
漏電や接触抵抗を防ぎバッテリーの寿命を延ばします。
漏電や、酸化、硫化などの腐食の防止
接触抵抗を低減
プラスチックにも使用可能

使用方法
汚れた施工箇所をクリーニングし、本製品を静かに振ってから塗布します。
スプレーした後、すぐに電源に接続せず、10分程度の蒸発乾燥時間を確保してください。
用途バッテリーグリススプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707692573141
2,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする