3141 バッテリークランプグリーススプレー LIQUI MOLY 70769257

バッテリークランプグリーススプレー

商品レビューを投稿する
内容量
1本(300mL)
注文コード
70769257
品番
3141
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

バッテリー端子の腐食防止用グリーススプレー。
バッテリー交換時などに使用することで、バッテリー端子や電気接続プラグ、コネクタ部の腐食や酸化、硫化を防止します。
漏電や接触抵抗を防ぎバッテリーの寿命を延ばします。
漏電や、酸化、硫化などの腐食の防止
接触抵抗を低減
プラスチックにも使用可能

使用方法
汚れた施工箇所をクリーニングし、本製品を静かに振ってから塗布します。
スプレーした後、すぐに電源に接続せず、10分程度の蒸発乾燥時間を確保してください。
用途
バッテリーグリススプレータイプ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする