曜日別特売

セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番

セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番 - TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番 - TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番 - TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番 - TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番 - TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番 - TOSTEM(LIXIL)
(3件のレビュー)
セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部シャインニッケル内容量1セット
注意
※枠・本体・把手・沓摺・表示錠は別途手配ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70769677NTFZ281
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70769686NTFZ282
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70769677
2025-01-31
用途: 蝶番交換
株式会社潮田建設建設業・工事業

既存蝶番が破損してしまい交換工事依頼で、商品を購入しました。多少大きさが既存と異なるので加工して取り付けでしたが、商品自体安くすぐ届いたのでとても助かりました。

対象商品 : 70769686
2024-12-17
用途: 扉の交換時
不動産業

扉と一緒に購入したのですが、簡単に取り付けする事が出来ました。

対象商品 : 70769677
2023-03-06
用途: 風に煽られて丁番が壊れたドアの丁番の交換
有限会社一楽サービス業

ピタリとフィットして大変満足しています。その上他のサイトよりもも75%も安く買えました。非常に満足しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする