アズワン
ルミラー フィルム T60透明 188μm 50m巻
透明性の優れたフィルムです。
規格
耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)
50
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70790196
T60-188μm-10mm×50m
PETフィルム
10
50
188
透明性
¥
3,860
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790205
T60-188μm-30mm×50m
PETフィルム
30
50
188
透明性
¥
4,140
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790214
T60-188μm-50mm×50m
PETフィルム
50
50
188
透明性
¥
4,270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790223
T60-188μm-70mm×50m
PETフィルム
70
50
188
透明性
¥
4,410
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790239
T60-188μm-80mm×50m
PETフィルム
80
50
188
透明性
¥
4,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790248
T60-188μm-100mm×50m
PETフィルム
100
50
188
透明性
¥
5,510
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70790257
T60-188μm-200mm×50m
PETフィルム
200
50
188
透明性
¥
7,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70790266
T60-188μm-300mm×50m
PETフィルム
300
50
188
透明性
¥
10,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70790275
T60-188μm-500mm×50m
PETフィルム
500
50
188
透明性
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください