ルミラー フィルム A4 E20シリーズ

ルミラー フィルム A4 E20シリーズ - アズワン

隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。

白色サイズA4サイズ規格耐熱:UL746B対応(機械105℃、電気105℃)、難燃:UL94VTM-2対応内容量1袋(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70790458E20-38μm-A4PET(ポリエチレンテレフタレート)38
2,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790467E20-50μm-A4PET(ポリエチレンテレフタレート)50
2,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790476E20-75μm-A4PET(ポリエチレンテレフタレート)75
3,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790485E20-100μm-A4PET(ポリエチレンテレフタレート)100
3,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790494E20-125μm-A4PET(ポリエチレンテレフタレート)125
3,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790503E20-188μm-A4PET(ポリエチレンテレフタレート)188
4,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70790519E20-250μm-A4PET(ポリエチレンテレフタレート)250
4,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする