金太洋
おやつフルーツ210g
3種類のフルーツ(みかん、パイン、チェリー)と寒天及び赤えんどうを組み合せた缶詰です。缶切り不要です。
寸法(mm)
67×67×75
質量(g)
252
原材料
砂糖・ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、果実(みかん、パインアップル、チェリー)、赤えんどう、寒天、乾燥卵白(卵を含む)、/酸味料、ゲル化剤(ジェランガム)、乳酸Ca、着色料(赤104、カロチン、アナトー)
アレルギー
卵
栄養成分
【100g当たり(推定値)】エネルギー:64kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.02g、たん白質:0.1g、炭水化物:16.0g
内容量
1ケース(210g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70787527
-
オープン
¥
6,698
¥
7,234
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください