曜日別特売

パインみかん210g

パインみかん210g - 金太洋
(1件のレビュー)

パインとみかんをミックスした缶詰です。ヨーグルトなどとトッピングして手軽にお召し上がり頂けます。缶切り不要です。

寸法(mm)67×67×75質量(g)252原材料果実(みかん、パインアップル)、砂糖・ぶどう糖果糖液糖/酸味料栄養成分【100g当たり(推定値)】エネルギー:64kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.01g、たん白質:0.2g、炭水化物:15.7g内容量1ケース(210g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70787536-
7,080
5,998
6,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 備蓄として
その他業種

食べやすい大きさにカットしているので、そこが気に入った様子です。
私は、まだ食べておらず高齢の親の為に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする