金太洋
こんにゃくフルーツ210g
3種類のフルーツ(パイン、みかん、黄桃)とこんにゃくゼリーを組み合せた缶詰です。缶切り不要です。
寸法(mm)
67×67×75
質量(g)
252
原材料
果実(パインアップル、みかん、黄桃)、砂糖・ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、砂糖/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、トマト色素
アレルギー
もも
栄養成分
【100g当たり(推定値)】エネルギー:65kcal、脂質:0.0g、食塩相当量:0.02g、たん白質:0.2g、炭水化物:16.0g
内容量
1ケース(210g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70787554
-
オープン
¥
6,698
¥
7,234
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください