曜日別特売

カップ生みそずい合わせ長ねぎ

カップ生みそずい合わせ長ねぎ - 旭松食品
(1件のレビュー)

焼津産かつお節粉末を使用し、風味と旨味、みそのコクが楽しめる即席みそ汁。長ねぎの具材でお楽しみください。

質量(g)33寸法(Φ×高さH)(mm)93×92原材料調味みそ[米みそ(大豆を含む)、食塩、たん白加水分解物、かつお節エキス、砂糖、かつお節粉末(焼津産)、そうだかつお節粉末/調味料(アミノ酸等)]、乾燥具(ねぎ、わかめ)アレルギー大豆栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:20kcal、脂質:0.5g、食塩相当量:2.1g、たん白質:1.5g、炭水化物:2.3g内容量1ケース(14.9g×6個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70787825-
オープン
648
700(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70787825
2025-02-17
用途: 自宅
その他業種

高齢の母に楽させてあげたくて安くなってるのを見つけ購入、喜んでくれました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする