ホテイフーズ
やきとり 柚子こしょう味70g
寸法(mm)
77×77×28
質量(g)
70
原材料
鶏肉(国産)、食塩、ゆずこしょう、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、チキンエキス(卵・乳成分を含む)/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、香料、酸味料、香辛料抽出物、甘味料(キシロース)、カラメル色素
アレルギー
小麦・卵・乳・大豆・鶏肉
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:116kcal、脂質:7.1g、食塩相当量:1.4g、たん白質:12.7g、炭水化物:0.4g
内容量
1ケース(70g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788008
-
¥
9,120
¥
8,998
¥
9,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください