ホテイフーズ
肉じゃが タイ産70g
寸法(mm)
76×76×27
質量(g)
70
原材料
野菜(じゃがいも(非遺伝子組換)、にんじん)、鶏肉、砂糖、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、こんぶエキス、かつおエキス、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)
アレルギー
小麦・大豆・鶏肉
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:81kcal、脂質:2.9g、食塩相当量:0.7g、たん白質:6.0g、炭水化物:7.8g
内容量
1ケース(70g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788123
-
¥
7,680
¥
7,598
¥
8,206
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください