ホテイフーズ
焼鮭中骨65g
寸法(mm)
77×77×46
質量(g)
65
原材料
しろざけ中骨(国産)、食塩、砂糖、香辛料/調味料(アミノ酸等)、香料(大豆を含む)、酸化防止剤(ビタミンC)、加工デンプン
アレルギー
さけ・大豆
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:131kcal、脂質:6.3g、食塩相当量:1.6g、たん白質:17.0g、炭水化物:1.6g
内容量
1ケース(65g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788148
-
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,098
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください