ホテイフーズ
あさり味付70g
寸法(mm)
77×77×28
質量(g)
70
原材料
あさり、砂糖、醤油(大豆・小麦を含む)、しょうが、食塩/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸)、カラメル色素
アレルギー
小麦・大豆
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:77kcal、脂質:1.0g、食塩相当量:1.4g、たん白質:6.7g、炭水化物:10.3g
内容量
1ケース(70g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788175
-
¥
12,000
¥
11,980
¥
12,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください