ホテイフーズ
あさり水煮 化学調味料不使用125g
寸法(mm)
67×67×52
質量(g)
125
原材料
あさり、食塩、発酵調味料、酵母エキス、pH調整剤
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:85kcal、脂質:1.6g、食塩相当量:1.2g、たん白質:13.5g、炭水化物:4.2g
内容量
1ケース(125g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788184
-
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,366
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください