ホテイフーズ
ゆであずき 北海道産430g
寸法(mm)
102×102×58
質量(g)
430
原材料
砂糖(国内製造)、あずき、生あん、食塩/増粘剤(加工でん粉)、pH調整剤
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:780kcal、脂質:0.9g、食塩相当量:0.7g、たん白質:16.3g、炭水化物:176.7g
内容量
1ケース(430g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788227
-
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,366
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください