ホテイフーズ
ゆであずき165g
寸法(mm)
86×86×40
質量(g)
165
原材料
砂糖、あずき、生あん、食塩/甘味料(ソルビトール)、増粘剤(加工でん粉)
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:283kcal、脂質:0.3g、食塩相当量:0.2g、たん白質:6.3g、炭水化物:66.8g
内容量
1ケース(165g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788236
-
¥
8,640
¥
8,598
¥
9,286
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください