ホテイフーズ
こしあん 北海道産500g
寸法(mm)
230×95×30
質量(g)
500
原材料
生あん(国内製造)、砂糖、水あめ、食塩/ソルビトール
栄養成分
【100g当たり(推定値)】エネルギー:257kcal、脂質:0.3g、食塩相当量:0.1g、たん白質:5.1g、炭水化物:58.4g
内容量
1ケース(500g×20個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788254
-
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,366
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください