ホテイフーズ
デザートアロエ タイ産190g
寸法(mm)
68×68×68
質量(g)
190
原材料
アロエベラ葉肉部位、砂糖/酸味料、香料
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:73kcal、脂質:0.0g、食塩相当量:0.03g、たん白質:0.1g、炭水化物:18.2g
内容量
1ケース(190g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788263
-
¥
3,840
¥
3,798
¥
4,102
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください