ホテイフーズ
スイートコーン(ホール)タイ産2125g
寸法(mm)
156×156×152
質量(g)
2125
原材料
スイートコーン(非遺伝子組換)、食塩
栄養成分
【100g当たり(推定値)】エネルギー:86kcal、脂質:1.6g、食塩相当量:0.5g、たん白質:2.7g、炭水化物:15.2g
内容量
1ケース(2125g×6個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788394
-
オープン
¥
5,998
¥
6,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください