ホテイフーズ
スイートコーン(ホール)タイ産340g
寸法(mm)
85×85×85
質量(g)
340
原材料
スイートコーン(非遺伝子組換)、食塩
栄養成分
【100g当たり(推定値)】エネルギー:86kcal、脂質:1.6g、食塩相当量:0.5g、たん白質:2.7g、炭水化物:15.2g
内容量
1ケース(340g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788403
-
オープン
¥
3,998
¥
4,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください