ホテイフーズ
ライトツナ油漬 フレーク500g
寸法(mm)
190×240×15
質量(g)
500
原材料
きはだまぐろ、大豆油、野菜エキス、食塩/調味料(アミノ酸)
アレルギー
大豆
栄養成分
【100g食当たり(推定値)】エネルギー:265kcal、脂質:20.5g、食塩相当量:0.8g、たん白質:20.0g、炭水化物:0.1g
内容量
1ケース(500g×20個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788428
-
オープン
¥
23,980
¥
25,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください