ニットーリレー
食物繊維入りこんぶ茶2.3g×12
道南産真昆布を使用したまろやかな風味の食物繊維入り昆布茶です。おいしく手軽に食物繊維を摂取することができます。
質量(g)
40.6
種類
こんぶ茶
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×170×30
原材料
食塩(国内製造)、砂糖、難消化性デキストリン、昆布粉末/調味料(アミノ酸等)
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:4kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.3g、たん白質:0.1g、炭水化物:1.1g
内容量
1ケース(12本×96個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788629
-
¥
24,000
¥
23,980
¥
25,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください