曜日別特売

食物繊維入り梅こんぶ茶2.3g×12

食物繊維入り梅こんぶ茶2.3g×12 - ニットーリレー

道南産真昆布のまろやかな風味にさっぱりとした酸味の紀州産梅肉をブレンドした食物繊維入り梅昆布茶です。おいしく手軽に食物繊維を摂取することができます。

質量(g)40.6種類梅こんぶ茶寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×170×30原材料食塩(国内製造)、砂糖、難消化性デキストリン、昆布粉末、凍結乾燥梅肉、塩蔵赤しそ粉末/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:4kcal、脂質:0g、食塩相当量:1g、たん白質:0.1g、炭水化物:1.2g内容量1ケース(12本×96個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70788638--
24,00023,980
23,980
25,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
72911119【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
24,00023,980
19,980
アウトレット
21,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする