曜日別特売

食物繊維入りしいたけ茶2.3g×12

食物繊維入りしいたけ茶2.3g×12 - ニットーリレー

椎茸の上品な香りとまろやかな風味をそのまま味わえる食物繊維しいたけ茶です。おいしく手軽に食物繊維を摂取することができます。

質量(g)40.6種類しいたけ茶寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×170×30原材料椎茸抽出粉末(国内製造(デキストリン、椎茸、食塩))、食塩、砂糖、難消化性デキストリン、乾燥椎茸/調味料(アミノ酸等)、酸味料栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:5kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.8g、たん白質:0.1g、炭水化物:1.4g内容量1ケース(12本×96個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70788647-
24,000
23,980
25,898(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする