ニットーリレー
六条麦茶ティーパック9g×20
国内産の六条大麦を使用したこだわりの麦茶です。環境にやさしい無漂白ティーパックを使用しノンカフェインのため、幅広い世代の方にお飲みいただけます。
寸法(mm)
125×180×60
質量(g)
220
種類
むぎ茶
原材料
六条大麦(国産)
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:、脂質:、食塩相当量:、たん白質:、炭水化物:
内容量
1ケース(20袋×40個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788656
-
¥
14,400
¥
11,980
¥
12,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください