形状丸型粒状質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×14×132保存方法直射日光、高温多湿をさけて保存してください。賞味期限24ヶ月原材料澱粉分解物、ラフマエキス、乳糖、食用油脂/結晶セルロース、甘味料(カンゾウ)、セラック、グリセリン脂肪酸エステル栄養成分【2粒(0.402g)当たり】エネルギー:1.58kcal、たんぱく質:0.0012~0.015g、脂質:0.004~0.045g、炭水化物:0.374g、食塩相当量:0.00015~0.0006g、ラフマ由来ヒペロシド:1mg、ラフマ由来イソクエルシトリン:1mg内容量1ケース(14粒×100個)