アズワン
ドライバス 本体
ウォーターバスとして使用することも可能です。3通りの加熱温度と時間のプログラムを設定し、保存することができます。
仕様
本体(1ブロック用)
付属品
アルミブロック:ブロック取り外しハンドル
材質
槽/PTFEコートアルミニウム
電源(V)
AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
190×265×110
本体質量(kg)
2.3
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ・アース線付き)
精度(℃)
温度制御:±0.2
温度制御方式
PID制御
温度調節範囲(℃)
室温:+5~150
ヒーター容量(W)
120
アズワン品番
2-2007-31
タイマー
1分~99時間59分
温度設定単位
0.1℃
安全機能
170℃加熱時電源OFF
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アルミブロックは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70791456
Sahara310
¥
93,600
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000