InterScience
バッグフィルター
ピペット挿入口シール付き側面不織フィルター滅菌済バッグです。バッグ下部の再封可能のシールによりマイクロピペットで簡単に濾過液をピペッティングし、病原体研究に役に立ちます。
材質
本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布
寸法(mm)
バック:190×300
フィルター穴径(μm)
250未満
アズワン品番
3-7365-15
サンプル量(mL)
50~300
内容量
1ケース(20袋×25枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70791517
111710
¥
23,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000