InterScience
バッグフィルター
側面不織フィルター付きの滅菌済バッグです。バッグ下部の再封可能のシールによりマイクロピペットで簡単にピペッティングすることができ、上部の密閉シールにより防水性があるバッグ収納をすることができます。
材質
本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布
寸法(mm)
バック:190×300
フィルター穴径(μm)
250未満
アズワン品番
3-7365-16
サンプル量(mL)
50~300
内容量
1ケース(20袋×25枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70791526
111720
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000