曜日別特売

ねじ口びん GL-45

ねじ口びん GL-45 - DWK Life Sciencesねじ口びん GL-45 - DWK Life Sciences

ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご確認ください。

質量(kg)0.02タイプキャップ規格GL-45番号コード:017260-453Aアズワン品番64-8272-49内容量1袋(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70796146-
24,000
22,980
25,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする