INAX(LIXIL)
はめ込みだ円形洗面器(フレーム式)L-2584タイプ
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
480×480
タイプ
フレーム式
容量(L)
5
内容量
1台
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
※専用フレーム(LF-218C)は別売りとなります。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
穴タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70797668
L-2584AG/BW1
ピュアホワイト
カラン:AG
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
70797677
L-2584AN/BW1
ピュアホワイト
カラン:AN
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
70797686
L-2584ANC/BW1
ピュアホワイト
カラン:ANC
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
70797695
L-2584AP/BW1
ピュアホワイト
カラン:AP
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
70797704
L-2584CR/BW1
ピュアホワイト
カラン:CR
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
70797713
L-2584CRS/BW1
ピュアホワイト
カラン:CRS
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
70797729
L-2584EC/BW1
ピュアホワイト
カラン:EC
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
70797738
L-2584FC/BW1
ピュアホワイト
カラン:FC
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
70797747
L-2584G/BW1
ピュアホワイト
カラン:G
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
70797756
L-2584N/BW1
ピュアホワイト
カラン:N
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
70797765
L-2584P/BW1
ピュアホワイト
カラン:P
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
70797774
L-2584AG/BN8
オフホワイト
カラン:AG
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
70797783
L-2584AN/BN8
オフホワイト
カラン:AN
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
70797799
L-2584ANC/BN8
オフホワイト
カラン:ANC
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
70797808
L-2584AP/BN8
オフホワイト
カラン:AP
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
70797817
L-2584CR/BN8
オフホワイト
カラン:CR
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
70797826
L-2584CRS/BN8
オフホワイト
カラン:CRS
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
70797835
L-2584EC/BN8
オフホワイト
カラン:EC
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
70797844
L-2584FC/BN8
オフホワイト
カラン:FC
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
70797853
L-2584G/BN8
オフホワイト
カラン:G
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
70797869
L-2584N/BN8
オフホワイト
カラン:N
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
70797878
L-2584P/BN8
オフホワイト
カラン:P
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください