※使用例

L-2584CRS/BN8 はめ込みだ円形洗面器(フレーム式)L-2584タイプ INAX(LIXIL) 70797826 L-2584CRS/BN8 はめ込みだ円形洗面器(フレーム式)L-2584タイプ INAX(LIXIL) 70797826

はめ込みだ円形洗面器(フレーム式)L-2584タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70797826 品番L-2584CRS/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
仕様ハイパーキラミック 寸法(mm)480×480 オフホワイト タイプフレーム式 容量(L)5 穴タイプカラン:CRS
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
※専用フレーム(LF-218C)は別売りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする