※使用例
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
はめ込みだ円形洗面器(フレーム式)L-2584タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70797704
品番
L-2584CR/BW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
480×480
色
ピュアホワイト
タイプ
フレーム式
容量(L)
5
穴タイプ
カラン:CR
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
※専用フレーム(LF-218C)は別売りとなります。