カタリスト iPhone 11 防水ケース レッド

カタリスト iPhone 11 防水ケース レッド - トリニティ

JIS規格最上級「IP68」準拠
水深10m完全防水
ケースをつけたまま、ワイヤレス充電対応
アメリカ国防総省軍事規格「MIL-STD-810G」準拠
2mの耐衝撃プロテクション
最高レベルの耐雪性防滴性防塵性
容易な着脱
クリアなスピーカー音再生
特許取得マナーモード切替ダイヤル
ケースを装着したままiPhoneの充電が可能
11.5mm幅/6mm径までの充電ケーブルに対応
ストラップホール付き
ストラップ同梱

用途ケース/カバー(モバイル)付属品ストラップ適合機種iPhone11レッド質量(g)59タイプケース型幅(cm)8.8高さ(cm)16.4特性耐衝撃・防水・防塵・ストラップホール付奥行き(cm)1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70812858CT-WPIP19M-RD
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする