カタリスト iPhone 11 防水ケース レッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70812858 品番CT-WPIP19M-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

JIS規格最上級「IP68」準拠
水深10m完全防水
ケースをつけたまま、ワイヤレス充電対応
アメリカ国防総省軍事規格「MIL-STD-810G」準拠
2mの耐衝撃プロテクション
最高レベルの耐雪性防滴性防塵性
容易な着脱
クリアなスピーカー音再生
特許取得マナーモード切替ダイヤル
ケースを装着したままiPhoneの充電が可能
11.5mm幅/6mm径までの充電ケーブルに対応
ストラップホール付き
ストラップ同梱

用途ケース/カバー(モバイル) 付属品ストラップ 適合機種iPhone11 レッド 質量(g)59 タイプケース型 幅(cm)8.8 高さ(cm)16.4 特性耐衝撃・防水・防塵・ストラップホール付 奥行き(cm)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする