曜日別特売

並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ

並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ - 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ - 由良産商

硬さ区分300HV の平座金
被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。

材質S45C~S55C種類平座金(ワッシャー)規格JIS B1256:2008 部品等級A表面処理ユニクロメッキ硬さ(Hv)300~370熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)内容量1箱
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
呼び
外径D(Φmm)
厚さ(mm)
セット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70814678W30H-1 M10 (1000pcs)10.5/10.77(Max/Min)1020/19.48(Max/Min)2.2/1.8(Max/Min)1000個
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70814687W30H-1 M12 (500pcs)13/13.27(Max/Min)1224/23.48(Max/Min)2.7/2.3(Max/Min)500個
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70814696W30H-1 M16 (250pcs)17/17.27(Max/Min)1630/29.48(Max/Min)3.3/2.7(Max/Min)250個
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70814705W30H-1 M20 (150pcs)21/21.33(Max/Min)2037/36.38(Max/Min)3.3/2.7(Max/Min)150個
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
70814714W30H-1 M22 (150pcs)23/23.33(Max/Min)2239/38.38(Max/Min)3.3/2.7(Max/Min)150個
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70814723W30H-1 M24 (100pcs)25/25.33(Max/Min)2444/43.38(Max/Min)4.3/3.7(Max/Min)100個
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1008:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする